Beli kompresor mobil indonesia di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  2. RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  3. MultiPro Kompresor tanpa oli
    Mulai

    Rp1.999.900

    MultiPro Kompresor tanpa oli
    Deskripsi:
    Merupakan Kompresor angin tanpa menggunakan vanbelt dan tidak menggunakan oli (oiless) sehinggamenghasilkan suara yg leibih halus.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 50x32x56
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Speed (rpm): 1400
    • Outlet Water Filter: Yes
    • Pressure Regulator: Yes
    • Tank Capacity (L) : 24
  4. HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

  5. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Kepala
    Mulai

    Rp8.599.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Kepala
    Deskripsi:
    The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.
  6. INCOE Wet Car Battery Gold (Aki Mobil Basah)
    Mulai

    Rp649.900

    INCOE Wet Car Battery Gold (Aki Mobil Basah)
    Deskripsi:
    Aki INCOE Gold NS60 merupakan Aki Hybrid sehingga membutuhkan perawatan yang lebih mudah dibandingkan Aki jenis Premiun (Konvensional). Aki ini sudah memiliki sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia) dan sudah lolos standar JIS (Japan Industrial Standard) cocok untuk kendaraan anda. Keunggulan INCOE Gold: - Tenaga lebih besar - Telah terisi Accu Zuur dari pabrik - Tingkat penguapan yang lebih rendah menyebabkan tidak perlu sering menambah air accu - Kalsium pada plate negatif, memperpanjang penyetruman ulang. Aplikasi Kendaraan : - Aki Mobil untuk Mobil Avanza, Rush, Xenia, Terios, Starlett, Taruna, Espass, Carry, Futura, Escudo & sejenisnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 001/S/Pro/B/I/2019
  7. MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
  8. Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp33.999.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    H Series. - Effective Cooling fans design to highly reduce the compression temperature. - Durable cast iron crankshaft and pump-excellent wear-resistance. - User-friendly-easy operation and maintenance. - Various options for different application.
    atribut:
    • Working Pressure: 16kg/cm²
    • Tank Capacity: 237L
  9. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  10. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  11. ATLASBX Dry Motorcycle Battery Type MF JIS (Aki Motor Kering)
    Mulai

    Rp889.900

    ATLASBX Dry Motorcycle Battery Type MF JIS (Aki Motor Kering)
    Deskripsi:
    Merupakan Aki Bebas Perawatan ATLAS BX di dukung oleh Teknologi ISS (Idling Start Stop System) untuk Mobil Canggih masa kini.
  12. Kenmaster Kompresor Angin Mini
    Mulai

    Rp149.900

    Kenmaster Kompresor Angin Mini
    atribut:
    • Body Material: Plastic
    • Color: Blue
    • Max. Amperage (A): 10
    • Maximum Pressure (psi): 300
    • Voltage (V): DC 12
  13. Kenmaster Kompresor Angin Mini Piston
    Mulai

    Rp339.900

    Kenmaster Kompresor Angin Mini Piston
    atribut:
    • Displacement (L/minute): 35
  14. BOSCH Automotive Dry Battery MF (Aki Kering)
    Mulai

    Rp659.900

    BOSCH Automotive Dry Battery MF (Aki Kering)
    Deskripsi:
    Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
Daftar Harga kompresor mobil indonesia Terbaru November 2026
Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Rp4.699.900
HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - OtomatisRp25.999.900
RYU Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
MultiPro Mini Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
MultiPro Kompresor tanpa oliRp1.999.900
HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)Rp14.999.900
HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - KepalaRp8.599.900
INCOE Wet Car Battery Gold (Aki Mobil Basah)Rp649.900
MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)Rp33.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)